LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリング
LAMP(スガツネ工業)の ガススプリングオプション(部品)
ブラケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
19
仕様
シリンダー側(アイレット径Φ6.1)
オプション
筐体取付用ブラケット LOM-A-6筐体取付用ブラケット LOM-B-6
注文コード
37890632
品番
LOM-A-6
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・仕様・オプション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品
六角ボルト
ばね座金
六角ナット
オプション
筐体取付用ブラケット LOM-A-6
筐体取付用ブラケット LOM-B-6
仕様
シリンダー側(アイレット径Φ6.1)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
寸法H(mm)
19
寸法F(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
5.6
寸法E(mm)
M5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.5
仕上
バレル研磨
寸法I(mm)
9
寸法G(mm)
4
寸法A(Φmm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応