※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベーン形式(D) ダブルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 注文コード37890965 品番CRB2BY15-90DZ
参考基準価格(税別)¥35,040 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はベーン形式・接続ポート位置4種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(90) 90° ベーン形式(D) ダブルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 サイズ15 取付支持形式(B) 基本形 (Y) 両軸一面取 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする