※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2731-35 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893843 C2731-35 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893843 C2731-35 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893843 C2731-35 FL(R) スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業) 37893843

スライドレール C2731FL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)376 注文コード37893843 品番C2731-35 FL(R)
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
全開時と全閉時にロックします。
ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)

寸法A(mm)295 寸法B(mm)310 寸法C(mm)21 種類スライド形 ストローク(mm)376 移動距離(mm)376 レール長さ(mm)350 定格荷重(N)333/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様デュアルフリップロックタイプ 材質 質量(kg)0.61 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする