※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード37893931
品番C3641-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ファイルキャビネット用の転倒防止機能付重量用レールです。
引き出しを1段開けると、他の引き出しを約882N(90kgf)の力で引っ張っても開かないインターロック付です。
スライドレールを最大1°傾けて取り付けると、引き出しが確実に閉まります。
レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。