C3641-22 スライドレール C3641 LAMP(スガツネ工業) 37893965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3641-22 スライドレール C3641 LAMP(スガツネ工業) 37893965 C3641-22 スライドレール C3641 LAMP(スガツネ工業) 37893965 C3641-22 スライドレール C3641 LAMP(スガツネ工業) 37893965 C3641-22 スライドレール C3641 LAMP(スガツネ工業) 37893965

スライドレール C3641

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37893965 品番C3641-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ファイルキャビネット用の転倒防止機能付重量用レールです。
引き出しを1段開けると、他の引き出しを約882N(90kgf)の力で引っ張っても開かないインターロック付です。
スライドレールを最大1°傾けて取り付けると、引き出しが確実に閉まります。
レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能が付いています。

材質 幅(mm)(引出し)最大1060 高さ(mm)(引出し)89以上 タイプロッドコネクション式インターロック 寸法A(mm)71.7 寸法F(mm)317.5 寸法D(mm)416 寸法E(mm)177.8 寸法B(mm)317.5 寸法C(mm)320 仕上光沢クロメートル処理 取付ねじ木ねじ、またはシステム32のユーロねじ 取付場所(スライドレールどうしの中心線間距離)89mm間隔以上 寸法G(mm)355.6 移動距離(mm)584 質量(g/セット)3600 レール長さ(mm)556 耐荷重(N)726
注意
※図面中の※アナは、閉じた状態でインナーレールのアクセスホールを介して使用します。
※ねじは付属の専用特殊サラ頭ねじ以外、使用しないでください。
※このスライドレールはセット単位での販売です。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする