※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR2021-300 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) 37894236 ESR2021-300 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) 37894236 ESR2021-300 オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021 LAMP(スガツネ工業) 37894236

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894236 品番 ESR2021-300
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。

レール長さ(mm)300 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)224 高さ(mm)20 質量(g)150 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)190 寸法F(mm)245 寸法D(mm)- 寸法E(mm)160 寸法B(mm)245 寸法C(mm)260 仕上素地 寸法G(mm)260 移動距離(mm)224 質量(kg/ペア)300 耐荷重(N/ペア)157 定格荷重(N)157/ペア 推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ 幅W(mm)8 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。
耐荷重は、(a)以外のすべての取り付け穴をねじ止めし、引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
(b) の取り付け穴は、インナーレールを後方へ移動してアクセスホールdを使用。
(c)の取り付け穴は、450mm以上のスライドレールでは、インナーレールを後方へ移動してアクセスホールdを使用。
(a)の取り付け穴は、通常の取り付けでは不要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37894236
2017-02-02
用途:
スライド棚の製作

左右一対で使用するのがほとんどと思う。当方の注意不足であったが
1本のみ発注して、現在遅れて発注した1本の入荷待ちの状態。
一対で無い事を明確に注意喚起する案内であってほしかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする