※3-M07-1-CRJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRJ - ミニロータリアクチュエータ(CRJB1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度180° オートスイッチ種類M9BAV 注文コード37895287 品番CRJB1-180-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥20,130 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は揺動角度・オートスイッチ種類など43種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度180° サイズ1 リード線(m)3 パターン(-) 標準形 オートスイッチ種類M9BAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置正面ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする