寸法A(mm)128
寸法B(mm)-
寸法C(mm)173
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法F(mm)296
寸法G(mm)-
幅W(mm)12.7
レール長さL(mm)355.6
種類スライド形
ストローク(mm)381
移動距離(mm)381
レール長さ(mm)356
定格荷重(N)441/ペア
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5
仕様1インチオーバートラベル
材質鋼
高さ(mm)45.5
質量(g)1090
仕上(レール)光沢クロメート処理
質量(kg/ペア)1.09