8405-18 スライドレール 8405 LAMP(スガツネ工業) 37896512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8405-18 スライドレール 8405 LAMP(スガツネ工業) 37896512 8405-18 スライドレール 8405 LAMP(スガツネ工業) 37896512

スライドレール 8405

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37896512 品番8405-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,740
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

レールの長さ+1インチ(25.4 mm)レールを引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットが多少変形してもスムーズにスライドします。

寸法A(mm)128 寸法B(mm)- 寸法C(mm)224 寸法D(mm)- 寸法E(mm)352 寸法F(mm)395 寸法G(mm)352 幅W(mm)12.7 レール長さL(mm)457.2 種類スライド形 ストローク(mm)483 移動距離(mm)483 レール長さ(mm)457 定格荷重(N)441/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5 仕様1インチオーバートラベル 材質 高さ(mm)45.5 質量(g)1400 仕上(レール)光沢クロメート処理 質量(kg/ペア)1.4
注意
製品には図面に表記のない穴(製造工程上のもの)がある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする