※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARW2-16-100 アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業) 37896966 ARW2-16-100 アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業) 37896966 ARW2-16-100 アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業) 37896966 ARW2-16-100 アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業) 37896966 ARW2-16-100 アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業) 37896966

アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37896966 品番 ARW2-16-100
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。
アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
同サイズのガイドもあります。

寸法A(mm)38 寸法B(mm)76 寸法C(mm)100 寸法D(mm)38 寸法E(mm)76 幅W(mm)6 種類スライド形 ストローク(mm)(前側)40/(後側)40 移動距離(mm)(前側)40、(後側)40 レール長さ(mm)100 定格荷重(N)(垂直)49/ペア、(水平)20/ペア 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 仕様両トラベル 材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16 質量(g)21.2 耐荷重(N/ペア)49 推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 後側移動距離(mm)40
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう、別途ストッパーを設けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
車内の便利部品製作
サービス業

軽量とスライド部分の精度はとてもよかったのですが、材質の強度と取付穴の径が使用強度に合いませんでした 固定方法の検討をしてレールが分解できるものを探してみます

対象商品:
37896975
2022-02-03
用途:
取付時

商品の出来が非常に悪いこんなもん使い物にならない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37896975
2020-02-05
用途:
機械の改造
製造業

研磨機の省力自動化改造に組み込みました、調子は上々です。

対象商品:
37896966
2018-07-23
用途:
趣味のおもちゃ作りの水平移動部、垂直移動部のスライダーに使います。
その他業種

ミニサイズを探していましたので、サイズ適当と思い14本購入しましたが、がたつきが多すぎで切ったり、削ったり合体させたり、穴をあけたりして使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
37896966
2018-03-25
用途:
小型引き出しに使用
その他業種

固定する止めネジ(又は釘)の取り付けは少し難儀で工夫が必要か。

1人が参考にしています
対象商品:
37896975
2017-07-01
用途:
ロボットの上下機構に使用
その他業種

ロボットに搭載する上下機構に使用しました。軽くてスムーズに動く点が良かったです。ボール盤で皿ネジ加工がすぐにできたので、加工しやすい点も良かったです。

対象商品:
37896957
2017-11-05
用途:
「ガタツキが少なく」は大うそ
SD Engineering 様

平行スライドはできない。ガタが大きく、一番短いものでも最大2度ほどの傾きがある。しかもねじりガタが許され4度ほど傾く。話にならない。
この商品を売り続けるなら、ガタの大きさを表示すべきである。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度ご投稿ありがとうございます。
商品情報につきましてはメーカーに確認し、修正を検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品:
37896975
2016-08-10
用途:
高校生のロボット製作
教育・研究機関

少し,がたつきがありますが,軽量で動きがいいです。
上下運動でも,動作させることができるので用途が多いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする