※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRS20-2000 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 37897675 MRS20-2000 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 37897675 MRS20-2000 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 37897675

ミニガイドレール MRS型

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 レール長さ(mm)2000 注文コード37897675 品番MRS20-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はレール長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

種類リニア形 レール長さ(mm)2000 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 寸法A(mm)20 寸法B(mm)2000 寸法C(mm)25 寸法D(mm)50 寸法F(mm)7.2 寸法E(mm)12.4 寸法G(mm)8.5 寸法J(mm)40 仕上シルバーアルマイト処理 寸法H(mm)1.6 材質アルミ合金 質量(g)400 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4 用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 トラスコ品番377-0311
注意
ミニガイドキャリッジは別売です。
取付穴と両端は素地です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37897675 MRS20-2000 02018415 MRS20-2000 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(2本) 7,798 税込8,578 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-22
用途:
中学校のロボコンのロボットに使用
その他業種

上下、左右に動作させる機構で使用しています。スライドがとてもスムーズで、しかもネジ2本で固定できるのでとても使いやすいです。オススメの商品です!

対象商品:
37897666
2021-10-11
用途:
工場内の電気工事作業。
製造業

滑りもよく、部品の移動に重宝しており、少し重い部品も楽々で腰痛防止にもなりますね。
小さいながら、しっかりしています、おすすめの一品です。

対象商品:
37897666
2021-09-20
用途:
DIY
白田表具店 様 (製造業)

DIYでのさぎょう台をつくりました。すべりがよく、まんぞくです。

対象商品:
37897657
2020-08-18
用途:
木工作業時の固定治具として
教育・研究機関

レール幅が十分にあり、いかにも堅牢な構造となっているので安心した。

1人が参考にしています
対象商品:
02018415
2020-10-04
用途:
スライド機構

800mmの次が、2000mmなので、2000mmをカットして使用しているが、
できれば、1200前後があると助かる。

2人が参考にしています
対象商品:
37897666
2016-08-22
用途:
中学校のロボット作製のスライドさせる時
教育・研究機関

とてもスムーズにスライドしてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
37897657
2016-05-18
用途:
ロボット製作

軽くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37897632
2014-10-04
用途:
デジタルカメラの機材の一部として
医療・福祉・介護関連業

ミニガイドレールとミニキャリッジと組み合わせてデジスコ(フィールドスコープとデジタルカメラを組み合わせて高倍率で撮影する手法)用のカメラの支持具を作成しました。
カメラのレンズがズームによって伸縮する為、カメラを支持しつつ、この伸縮に対応する為に従来はかなりの大掛かりな仕組みが必要でした。
この2つを組み合わせ簡単で軽量な支持具の作成が出来ました。
今回は小さなシステムでしたので、更に小型のシステムを利用しました。
大型のカメラの場合はこちらが有効だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする