曜日別特売
DR-20-H8 プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業) 37898901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR-20-H8 プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業) 37898901
DR-20-H8 プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業) 37898901
DR-20-H8 プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業) 37898901

プラスチックベアリング

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)20注文コード37898901品番DR-20-H8
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
射出成形加工で製作するため低価格です。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

用途
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D(mm)20寸法D1(mm)-寸法E(mm)11寸法L(mm)-寸法R(mm)-寸法W(mm)-寸法W1(mm)6寸法d(mm)8外径(Φmm)20許容荷重(kg)3/300r.p.m質量(g)4タイプ外周フラットタイプ 内軸穴仕様内径(Φmm)8取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
注意
画像はサンプル画像になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37898637
2023-03-13
用途: 引き出しのローラーをベアリング化
製造業

カシメタイプなので、プレスを持ち合わせていない方は打撃になります。なのでプラスチックですから気を付けないと簡単に壊れます。購入時に予備分を買っておいた方が良いです。

対象商品 : 37898691
2019-11-28
用途: 浴室用のスライドドアに使用しました。
株式会社 荏原電気建設業・工事業

素早い対応で有難う御座いました。浴室用のスライドドアに使用しましたステンレスでは無いので、錆びてくるかも、後はどれだけ持つか心配です。

対象商品 : 37899023
2016-02-13
用途: 光の内窓への使用
その他業種

手で回した程度ではグリスがあるので軽く回るわけではないですが、内窓のフレームに加工し、取り付けたところ予想通りスムーズに開閉できるようになりました。
軸部分がキャスターよりも若干出っ張っているので、キャスター部分がフレームと接触しない点がポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする