曜日別特売
A-19-B1 スチールベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-19-B1 スチールベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899391
A-19-B1 スチールベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899391
A-19-B1 スチールベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899391

スチールベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個幅B(mm)6注文コード37899391品番A-19-B1
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

スチールで構成された高荷重ベアリングです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
幅B(mm)6寸法C(mm)1寸法D(mm)-外径D(Φmm)19寸法L(mm)-ねじの呼びM6仕様ねじ下ギザ付質量(g)12タイプ外周フラットタイプ ねじ軸仕様取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])50/300r.p.mRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)鋼(STKM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする