曜日別特売
IDS-26-A1.5 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDS-26-A1.5 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899425
IDS-26-A1.5 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899425
IDS-26-A1.5 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899425

中荷重ベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)26注文コード37899425品番IDS-26-A1.5
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

用途
輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
寸法C(mm)1.5寸法D(mm)26寸法E(mm)11寸法W(mm)8寸法W1(mm)-寸法d(mm)6外径(Φmm)26幅(mm)8質量(g)18.1タイプスチールインサート 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様内径(Φmm)6取付穴軸かしめ許容荷重(N[kgf])60/300r.p.mRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする