※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
中荷重ベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
26
注文コード
37899452
品番
IDS-26-H6.35W0.8
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途
輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
-
寸法W(mm)
8
寸法W1(mm)
9.6
寸法d(mm)
-
内径d1(Φmm)
6.35
外径(Φmm)
26
幅(mm)
8
質量(g)
19.5
タイプ
スチールインサート 外周フラットタイプ 内軸穴仕様
取付穴
内軸穴
許容荷重(N[kgf])
60/300r.p.m
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
外周フラットタイプ
材質(外輪)
ポリアセタール(POM)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方