※寸法図

ALU25-20-325 配線孔キャップ ALU25型 LAMP(スガツネ工業) 37899626 ALU25-20-325 配線孔キャップ ALU25型 LAMP(スガツネ工業) 37899626 ALU25-20-325 配線孔キャップ ALU25型 LAMP(スガツネ工業) 37899626 ALU25-20-325 配線孔キャップ ALU25型 LAMP(スガツネ工業) 37899626

配線孔キャップ ALU25型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37899626 品番 ALU25-20-325
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。

ブラック 材質アルミ合金、ポリアミド 寸法D(mm)66 形状丸型 寸法d(mm)60 寸法D1(mm)60 仕上アルマイト処理 アズワン品番64-6767-85
注意
上から押し込むように取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37899626
2015-12-10
用途:
新築中の床下配線用に購入しました。
卸売・小売業

デザイン良し、価格良しで大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする