ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37900186 品番1-1212
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。

材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)89 外形寸法D(mm)115 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 空気流通面積(mm2)1900
注意
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあります。現品にてご確認ください。
ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
熱逃がし

モーターの熱逃がしに使っています。すごく便利なので何度も購入していますが
値段が高いと思います。プレスで作っているようなので余計高く感じてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする