LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の ベンチレーター
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37900195
品番
1-2222
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
角型
質量(g)
308
外形寸法D(mm)
215
仕上
ヘアーライン
取付け方法
面付
空気流通面積(mm
2
)
7500
注意
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあります。現品にてご確認ください。
ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。