モニターアーム LA2-6型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37900457 品番LA2-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
水平モニターアームと壁付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。
壁付水平ポールの長さは、700mm(LA2-67)、900mm(LA2-69)の2種類です。

付属品
取付ねじ(モニター取付用)
六角棒スパナ
モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
仕様
水平
VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
種別ポール 材質アルミ合金 長さ(mm)(ポール)700 シルバー 耐荷重(kg)- 取付け方法壁付 ポール径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする