※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA2-AV1 モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 37900484 LA2-AV1 モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 37900484 LA2-AV1 モニターアーム LA2-6型 LAMP(スガツネ工業) 37900484

モニターアーム LA2-6型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37900484 品番 LA2-AV1
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
垂直モニターアームと壁付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。
壁付垂直ポールの長さは、250mm(LA2-62)、700mm(LA2-67)、900mm(LA2-69)の3種類です。

付属品
取付ねじ(モニター取付用)
六角棒スパナ
モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
仕様垂直 種別垂直モニターアーム 材質アルミ合金、鋼 長さ(mm)- シルバー 質量(g)1100 耐荷重(kg)(最大モニター質量)5 取付け方法ポール ポール径(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする