※アーム部の仕様
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
モニターアーム AMM型 アーム部
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37900983
品番
AMM322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。
付属品
取付ねじ(モニター取付用)
六角棒スパナ
種別
アーム部
材質
アルミ合金、鋼
色
ブラック
質量(g)
6800
耐荷重(kg)
(最大モニター質量)5
取付け方法
垂直ポール
アーム
ショート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
ロング
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
モニターの角度調整は、ねじ(左記ボールジョイント写真内の青丸部)を緩めてから行ってください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。