※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マウンティングシステム 角度付台座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)45 注文コード37901421 品番RAM-B-232-45
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は角度など6種類から選べます 他の種類を見る

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。
用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
耐久性・耐震性に優れます。
部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。

用途
取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト
取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中) 角度(°)45
注意
常温環境で使用してください。取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
本製品は、寸法、外観にばらつきがあります。ご使用の前に必ず現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする