LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製フック XL-SF型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
鏡面研磨
注文コード
37902076
品番
XL-SF-115-M
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。
厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
鏡面研磨
質量(g)
280
吊下荷重N(kgf)
372.4[38]
奥行(mm)
80
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
380
付加機能
なし
トラスコ品番
440-3975