LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37902085
品番
EU-50
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。
先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
付属品
EU50 : 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)(2本)
EU72 : 十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)(2本)
取付け方法
壁付け
種類
多連
耐荷重(N)
196
付加機能
なし
寸法d(mm)
4
寸法d1(mm)
4.7
吊下荷重N(kgf)
196[20]
質量(g)
42
材質
ステンレス鋼(SCS14)
仕上
鏡面研磨
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
9
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
38
寸法D2(mm)
4
寸法D4(mm)
5
寸法D1(mm)
38
寸法D3(mm)
17.8
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
20
トラスコ品番
440-3738
注意
SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。