LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製 フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37902121
品番
HJ-20S
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。
天面、天井付用。
付属品
HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
28
寸法H(mm)
27
寸法H1(mm)
11
寸法P(mm)
16.4
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上
サテン仕上
質量(g)
11
種類
標準
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
140
吊下荷重N(kgf)
140[14]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。