※閉じた時

NF-R64 収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ工業) 37902295 NF-R64 収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ工業) 37902295 NF-R64 収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ工業) 37902295

収納フック NF-R64

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37902295 品番 NF-R64
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フックは自動的に閉まります。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
サイズとカラーのバリエーションが豊富です。

推奨ねじ
木製取付(板厚25〜29mm)用:十字穴付タッピンねじ4×19
木製取付(板厚30mm以上)用:十字穴付タッピンねじ4×25
材質亜鉛合金 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 仕上パールクロームめっき トラスコ品番440-3941 質量(g)90 種類収納タイプ 奥行(mm)34.2 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり 耐荷重N(kgf)196[20] 耐荷重(N)196
注意
木製の板に取り付ける際はクッションゴムをはずして取り付けてください。

商品説明動画

収納フック NF-R64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする