※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-50 収納フック用ブラケット NF-50 LAMP(スガツネ工業) 37902304 NF-50 収納フック用ブラケット NF-50 LAMP(スガツネ工業) 37902304 NF-50 収納フック用ブラケット NF-50 LAMP(スガツネ工業) 37902304

収納フック用ブラケット NF-50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37902304 品番NF-50
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。

付属品
NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)
NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)22 トラスコ品番440-3924 材質鋼(SPCC) 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー 付加機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする