※閉じた時
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
収納フック NF-60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37902313
品番
NF-60
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フックは自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
材質/仕上
アルミ合金/ダークグレー焼付塗装
耐荷重N(kgf)
196(20)
質量(g)
31
用途
キャビネット、車輌など
トラスコ品番
440-3932
色
ダークグレー
種類
収納タイプ
奥行(mm)
40.3
取付け方法
壁付け
材質(フック)
アルミニウム合金(ADC)
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196
注意
木製の板に取り付ける際は、クッションゴムを外して取り付けてください。
商品説明動画
収納フック NF-60
参考になった