MJ-30 マグネットフック MJ-30 LAMP(スガツネ工業) 37902322 MJ-30 マグネットフック MJ-30 LAMP(スガツネ工業) 37902322 MJ-30 マグネットフック MJ-30 LAMP(スガツネ工業) 37902322

マグネットフック MJ-30

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37902322 品番MJ-30
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シャープなデザインのマグネットフックです。
マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。
フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。

材質アルミ合金、ABS樹脂 シルバー、ホワイト 質量(g)28 種類標準 奥行(mm)30.9 取付け方法マグネット 材質(フック)アルミニウム合金 付加機能なし 耐荷重(N)9.8 吊下荷重N(kgf)9.8[1] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着させる鋼板の仕上状態で耐荷重は変化することがあります。実際の使用状態で事前にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37902322
2017-10-31
用途:
head-phonesの収納。
教育・研究機関

寸法図が入っているのは通信販売上購入者にとって偉大な進歩。ただ本件の場合図からだけではフックの内法(うちのり)が分からず当初目的には使えなっかった(head-phoneのバンド幅が大きすぎた)。しかし他の物品にも購入まえに大体でいいからちゃんと大きさがわかるような工夫をしてください。購入したフックはほかの目的に使います。物品の精度、磁力、外観等非常に満足です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
商品情報の充実に努めて参ります。

対象商品:
37902322
2017-08-26
用途:
物置の整理

磁力も強力で使用時の落下の危険はない様です。
価格がもう少し安ければ・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
37902322
2015-02-14
用途:
収納
瑞模空調 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品はいいけど価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする