※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37902365
品番
209-0205 1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
適合板厚(mm)
1〜2
長さ(m)
1
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
特性
導電性
最小曲げ半径(mm)
100、180、25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。