曜日別特売
209-0301 1m ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 37902584

209-0301 1m ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 37902584
209-0301 1m ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 37902584
209-0301 1m ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 37902584
209-0301 1m ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業) 37902584

ゴムパッキン

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)1注文コード37902584品番209-0301 1m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

EPDM製のシンプルなパッキンです。

寸法A(mm)6寸法H(mm)10寸法h(mm)-材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック長さ(m)1最小曲げ半径(mm)20穴数-表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
注意
※製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29039423
2023-04-26
用途: 玄関ドアパッキン交換
その他業種

経年劣化でゴムがボロボロになってきて交換しましたが、なかなか同一規格品がなく、近いものがこれだったので購入しました。若干緩めですがなんとかはなりました。東向きのドアで、朝日が当たると木漏れ日がドアの隙間から入ってきましたが流石にそれはなくなり、空気の漏れもひと段落。ちょっとパッキンが浮くところがあり、接着剤を使用。

対象商品 : 29039396
2020-02-07
用途: 玄関ドア建物周りゴムパッキン
その他業種

自宅の玄関ドア周りゴムパッキンが劣化し、きれてしまったり隙間ができてしまった。施工業者に問合せをしたが会社がなく、何か代用できるのを探していた。少し溝にいれるとききつめだが、どうにか代用できました。
有り難うごさいます。

対象商品 : 37902453
2018-09-12
用途: 食器乾燥機のパッキンが劣化したので交換
株式会社レジデンス熊谷サービス業

同一サイズだっので長めにカットして交換したが1.5mmほど縮少しました。

対象商品 : 37902435
2017-01-19
用途: 窓枠
サービス業

発注して発送まで時間がかかりすぎなのが問題でしょうね。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする