グロメット BW型

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37902907 品番BW-208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)1 寸法R(mm)3 寸法T(mm)7 寸法D1(Φmm)20 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 質量(g)2.5 種類グロメット 硬度50°±5° 寸法D2(Φmm)14 寸法D3(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37902907 BW-208 25706705 BW-208-P100 グロメット BW型 LAMP(スガツネ工業) グロメット BW型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(100個) 4,298 税込4,728 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37902916
2020-04-09
用途:
マフラーガードの代用

旧型車(スクータ)のマフラーガードブッシュが劣化して再使用できず。これで十分代用できました。

対象商品:
37902907
2019-06-11
用途:
旧車用機械式電気時計外装の配線引出し部
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

当方の用途にはサイズが多き過ぎる物ばかりで使える物が少ない。
もっと小さなサイズを各種揃えてほしい。

対象商品:
37902907
2015-12-27
用途:
穴への配線

グロメットの穴が思っていたよりも大きく、結局、シール剤で止めた。もっとサイズを確認して購入すればよかった。

対象商品:
37902882
2014-01-30
用途:
水耕栽培で使っています。

1000cc程の複数のPET製ポッドにポリウレタンチューブを接続する際、液漏れ防止用に使用しています。本来の使い方ではありませんが水溶液で変成することもなく大変役に立っています。野外茫漠状況でも問題はありませんでした。水耕栽培用のグロメットも同様の仕様で販売されていますが20倍近い価格ですのでコストパフォーマンスも大変高い。他にタッチコネクターを使用しています。

対象商品:
37902891
2014-08-31
用途:
電流計作成
あまてらす鉄道株式会社 様

敏速な対応有り難う御座いました又宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする