サイズが豊富にあるうえ、小売で提供していただき助かりました。
楽器用品の保守に使用しました。純正品とほぼ同じT=6mmで購入しましたが、E=3mmは余裕がありすぎました。E=2mm以下なら丁度良いと思います。
問題なく使用できます。個売りして頂けるので助かりますが、非常に割高ですね。次は10個入りを購入してみます。
とある楽器用の部品に使用しております。サイズも豊富にあるので重宝しています。
製品についてはなんら問題なくとても満足してますが、100個入りとか、せめて10個入りとかもやってほしい。安くしろとは言いませんので・・。
注文後の対応が迅速で、取引には満足しています。