グロメット NG型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37903153 品番NG-1345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)10 寸法D3(mm)7 寸法E(mm)1.5 寸法R(mm)0.6 寸法T(mm)4.5 材質エチレンプロピレンゴム ブラック 質量(g)0.5 硬度50°±5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37903153 NG-1345 25706958 NG-1345-P100 グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) グロメット NG型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(100個) 2,398 税込2,638 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37903257
2019-02-06
用途:
パネル制作(アルミ板に開けた穴)時の配線保護

サイズが豊富にあるうえ、小売で提供していただき助かりました。

対象商品:
37903162
2018-07-18
用途:
楽器用品の保守に
その他業種

楽器用品の保守に使用しました。純正品とほぼ同じT=6mmで購入しましたが、E=3mmは余裕がありすぎました。E=2mm以下なら丁度良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37903214
2016-08-10
用途:
配管の保持

問題なく使用できます。個売りして頂けるので助かりますが、非常に割高ですね。次は10個入りを購入してみます。

対象商品:
37903302
2015-09-25
用途:
とある楽器用に仕様

とある楽器用の部品に使用しております。サイズも豊富にあるので重宝しています。

対象商品:
37903153
2015-02-09
用途:
ケーブルの保護

製品についてはなんら問題なくとても満足してますが、100個入りとか、せめて10個入りとかもやってほしい。安くしろとは言いませんので・・。

対象商品:
37903302
2015-08-12
用途:
常滑市
卸売・小売業

注文後の対応が迅速で、取引には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする