曜日別特売
KD-771-6I 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業) 37904124

 

KD-771-6I 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業) 37904124
KD-771-6I 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業) 37904124
KD-771-6I 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業) 37904124
KD-771-6I 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業) 37904124

多目的穴埋めキャップ KD-771-6型

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード37904124品番KD-771-6I
参考基準価格(税別)¥25販売価格(税込)¥26
販売価格(税別)
24
取付穴径(Φmm)5材質ポリプロピレン(PP)アイボリー質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13記号BRoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付穴との嵌合具合は現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37904115
2024-03-07
用途: 掲示板に使用

探していた物が、やっと見つかり一個から注文が出来、本当に助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 37904124
2022-11-20
用途: 内装の穴埋め
製造業

車の天井にティッシュボックスを取付けるために穴を開けてしまったので売却時の穴隠しに使いました。接着剤を塗布して突っ張り棒で固定し数時間置けば取れなくなります。内装の色が合っていれば目立たなくなります。

対象商品 : 37904124
2020-05-29
用途: 機器の穴ふさぎ
建設業・工事業

水の侵入の恐れのある所に穴が開いており、塞ぐのにシールと合わせ使用しました。完璧でした有難うございました。

対象商品 : 37904115
2020-05-24
用途: メクラ
製造業

きれいに穴を塞ぐことができました。5.0mmのドリル穴にちょうど良いハマり具合です。

対象商品 : 37904115
2017-12-02
用途: ダウンライト(NNN61517WK)の傘にあるカシメ穴の穴埋め

穴径φ5mm 白を購入。5mmの穴にすんなり入りました。抜け止めの出っ張りが小さいので少しの力ではずすことが出来ます。(普通の状態では外れません) 傘の表側は綺麗ですが、中心部分が窪んでいます(モールド加工上のヒケ)が、丸く綺麗に成型されています。ヒケは良く見ないと分からないので問題はないです。

対象商品 : 37904115
2017-08-04
用途: ボックスのねじ穴隠し
ほんわかていサービス業

考えていた通りねじ穴が隠れました。
ありがとうございました。

対象商品 : 37904115
2016-06-23
用途: ユニットバスのダメ穴隠し

ダメ穴の大きさに合わせ防水シールの上からキャプすると、ダメ穴がきれいに隠せる

対象商品 : 37904133
2016-01-13
用途: バイク整備

安くて良いのですが、サイズが少し合わなかったので加工して使いました。もっとサイズが豊富にあるといいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする