※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KD-771-65BR 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業) 37904194 KD-771-65BR 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業) 37904194 KD-771-65BR 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業) 37904194 KD-771-65BR 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業) 37904194

多目的穴埋めキャップ KD-771-65型

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37904194 品番 KD-771-65BR
参考基準価格(税別)¥25 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24
取付穴径(Φmm)8 材質ポリプロピレン(PP) ブラウン 質量(g)0.19 種類グロメット 外径D(Φmm)12 記号G RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付穴との嵌合具合は現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37904185
2022-09-08
用途:
欠損部品の補充
製造業

セキスイツーユーホームの玄関引戸(YKKAP)の穴埋めキャップが数個欠損していたので穴径に合うこのキャップを購入して取り付けました。ぴったりでした。

対象商品:
37904142
2022-09-12
用途:
自宅家具に使用

こちらのキャップはフタの高さが最も低い(あくまで私の検索では)、白いタイプということで購入決定しました。フタが高いと邪魔になるためです。この点ではとてもマッチしました。きれいに穴埋めできたと思います。穴の系は7.9mmほどで、しっかりはまりました。シールを上から貼って穴を隠すものよりも上品に仕上がってよいです。
また、この商品を1コ単位で販売してくれた、モノタロウにも感謝です。そして、1コ1コ個装でした。モノタロウの商品包装には以前から関心していましたが、今回もそれに漏れず、非常にすばらしいです。
(ただ、それなりに人件費はかかってそうで、モノタロウ大丈夫かなと、ちょっと不安になるほどです。1コ単位で販売しくれるだけでありがたいので、包装は多少手を抜いてもよいですよと…)
このモノタロウの対応も含めて★5コ以外付けることはできませんでした。

対象商品:
37904185
2021-02-20
用途:
外壁にネジ止めしたものを取り外した穴を埋めるのに使用
佐々木設計 様 (製造業)

ネジ止めしたものを取り外した際、穴だけが残り見かけ悪く気になっていましたが
外壁材に近いものが見つかり満足しています。

対象商品:
37904185
2020-11-03
用途:
お風呂のスライドドアの隠し穴の補修に

お風呂のスライドドアの隠し穴蓋が無くなっていた為購入しました。ピッタリサイズでした。

対象商品:
37904203
2020-07-27
用途:
アルミサッシ 側孔 穴埋め
杉木_Optical_Design_Labo 様 (製造業)

穴径は7.6oですこしドリル加工が必要であったが都合よく穴埋めができた。

対象商品:
37904203
2021-01-18
用途:
メンテナンス
製造業

少しきつめに出来ています。
作業には問題ありませんでした。

対象商品:
37904142
2019-10-18
用途:
窓アルミサッシの穴隠し。
その他業種

取り付けしたばかりなので、耐熱性が、どうなのか不明。価格は物からして少々高いと思います。1個とか2個だけ買う方もおられるでしょうか?。1個づつ袋に入れる必要ないと思いますが、・・。数個単位の販売希望です。

対象商品:
37904142
2019-04-22
用途:
ロードバイクメンテナンス
製造業

ロードバイクフレームの変速用ケーブルホールを塞ぐために購入しました。使えますが若干固めなのでもう少し柔らかな素材の方がベターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする