多目的穴埋めキャップ KD-772-3型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37904212 品番 KD-772-3W
参考基準価格(税別)¥28 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。

材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 記号A 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付穴との嵌合具合は現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37904212
2024-02-29
用途:
穴隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

エアロパーツの外した後の穴隠しに使用しました。最小限の大きさでぴったりでした。

対象商品:
37904212
2021-06-13
用途:
白ポリ板の化粧

ビスキャップができない時に、下穴を開けて化粧キャップとして使いました。★

2人が参考にしています
対象商品:
37904246
2020-07-28
用途:
居間の穴埋め隠し
金融・保険業

飾り柱の穴埋め用に多用してあったのですが、何らかの原因で1ケ紛失してしまったので、見てくれ用に同種のキャップを購入しました。

対象商品:
37904212
2019-10-07
用途:
家具のネジ穴隠しに使用

組み立てた家具には、紙シールが入っていましたが、劣化が早くこのようなキャップを探していました。
無事に使用できました。
もう少し薄いものもエントリーされると、使用範囲も広がると思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37904246
2022-02-05
用途:
オートバイのバックミラー穴の蓋にする
自動車・二輪車・自転車関連業

材質が堅いので、レバーブラケツトにあるミラー取付穴に入らない。商品の選択を誤ったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37904246
2017-07-10
用途:
車のメンテナンス
その他業種

車のルーフボックス(INNO)内部の取り付け位置合わせ用の穴を塞ぐのに使用しました。ぴったりフィットして大変満足です

対象商品:
37904246
2019-03-26
用途:
バイクのねじ穴隠しに

バイクの純正バックミラーのねじ穴を塞ぐために購入したが、残念ながら、使い物にはならなかった。
穴の大きさはあっているが、凸部の材質が堅いせいか、ねじ穴の中にうまく入ってくれない。
ボルトの穴埋めには不適だった。

対象商品:
37904212
2013-06-24
用途:
ネジ穴の化粧
Good Well 杉谷晴郷 様

少し表記サイズより小さめで綺麗に仕上がらなかったけど… 合うサイズが無かったのが残念でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする