LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
多目的穴埋めキャップ KD-773型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37904334
品番
KD-773W
参考基準価格(税別)
¥25
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
種類
グロメット
外径D(Φmm)
16.5
記号
A
取付穴径(Φmm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
取付穴との嵌合具合は現品にてご確認ください。