MC-1004W 丸キャップ MC型 LAMP(スガツネ工業) 37904361

MC-1004W 丸キャップ MC型 LAMP(スガツネ工業) 37904361 MC-1004W 丸キャップ MC型 LAMP(スガツネ工業) 37904361

丸キャップ MC型

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37904361 品番MC-1004W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

丸パイプの保護など幅広くご使用いただけるキャップです。

ホワイト 寸法H(mm)16.7 寸法D1(mm)8.3 寸法D2(mm)7.5 材質ポリエチレン 質量(g)0.5 寸法D3(mm)10.5 適合パイプ外径(Φmm)7.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37904377
2019-04-26
用途:
切り口の保護と美観向上
農・林・水産業

特に悪くもなく良くもなく普通に使えます。傷防止にもなります。

対象商品:
37904535
2017-08-31
用途:
自転車に使用
建設業・工事業

プジョーサイクルの荷台エンドバーに装着、スタンド使用以外に垂直立ち駐車時の傷防止です。

対象商品:
37904456
2017-05-21
用途:
日よけ作り
建設業・工事業

迅速発送で助かりました。白色で出来栄えは最高です。

対象商品:
37904404
2016-06-10
用途:
サンワサプライのレーザーポインター(LP−GL1006)のキャップにするのに使用します。
阿部建築研究室 様

レーザーポインターの直径9.7ミリに対して、このキャップは直径9.8ミリ
まさにジャスト!と思い注文、案の定バッチリです。あまりバッチリ過ぎて、深く入れると外すのに一苦労します。ペンケースに入れて持ち運んでも、安心です。

対象商品:
37904587
2016-12-12
用途:
先端の保護

適合するサイズがなく困っていましたが、これはサイズが細かく、とても助かりました。

対象商品:
37904587
2016-02-15
用途:
アマチュア無線のジャック部分のカバーするために使用
有限会社カーム 様

アマチュア無線のジャック部分をカバーするために購入しました。サイズが丁度良いサイズにしましたが、若干小さいため内径を加工して使用しました。購入価格が二十分の一ととても安価であるため大変重宝しています。

対象商品:
37904413
2015-09-21
用途:
1/4ワンタッチカプラーのハイカプラへ防塵目的にキャップとして使用

あまり使わない家庭用エアコンプレッサーの周辺アイテムにはコスパ重視でこちらを優先して使用しています。
よく使う/接続するものには紛失防止ワイヤーのあるプラグカバーを使用。

対象商品:
37904474
2015-06-24
用途:
押し入れにハンガーバーを設置

モリ工業のMSステンレスパイプ32mmの端につけました。ぴったりと収まり良かったです。ホームセンターに白がなく、モノタローで見つけられて良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする