MN-1103I 丸中栓 MN型 LAMP(スガツネ工業) 37904964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MN-1103I 丸中栓 MN型 LAMP(スガツネ工業) 37904964 MN-1103I 丸中栓 MN型 LAMP(スガツネ工業) 37904964

丸中栓 MN型

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37904964 品番MN-1103I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン 寸法D1(mm)19 アイボリー 質量(g)1.4 タイプRタイプ(リブなし) 寸法D2(mm)17 寸法H1(mm)4.2 寸法H2(mm)11.2 適合パイプ肉厚(mm)1.2 適合パイプ外径×厚さ(mm)Φ19×1.2
注意
※各製品とも多少の形状違いがありますので現品をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37905095
2015-02-12
用途:
パイプの化粧
胡蝶堂 様

製品には 満足しています。購入の最 製品のサイズ表示と パイプの規格の 差で、使えるか使えないかが、 実物が 手に取れない分 迷うことがあります。 表示が 詳しすぎても 必要な サイズ。 許容範囲。が、 判断しにくいことが 今回は わかりました。最適な サイズ 使用 表示と、 改善は 難しいと思いますが 研究していただけることを お願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
37905061
2014-12-05
用途:
SUS丸棒の栓

普通に良い。

対象商品:
37905086
2013-07-05
用途:
ハンドルのエンドキャップ(バイク)

CRF50Fのハンドルのエンドキャップに使用。他の同サイズの製品2品同時購入しましたがこれが一番フィットしていると思います。特に安価なのが魅力です。
耐性等はこれから試してみます。

対象商品:
37904937
2012-10-02
用途:
パーツのめくら蓋用
古物 やまぐち 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品物自体は安価で良かったが、使い捨ての品物のため二度目の注文で在庫が無く納期も数カ月先となりその間他社製品で代用しているためコスト高となりつらいです。

対象商品:
37905086
2012-03-26
用途:
補修

嵩上げの為、キャップと併用しました。
黒を購入しましたが、マーブルのように透明な部分と黒い部分が分かれていました。
今回の用途では、隠れるので問題有りません。

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
今後、ご利用頂くに当たり、ご意見などございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする