AS-C20 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905472 AS-C20 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905472 AS-C20 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905472 AS-C20 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905472

コーナーキャップAS-C型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37905472 品番 AS-C20
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。
1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。
接着剤や両面テープでの固定もできます。

寸法A(mm)30 寸法P(mm)13 寸法W(mm)20 用途1本溝用 適合(アルミフレーム)20×20 溝幅6mm 材質ポリアミド ブラック 質量(g)6
注意
扉の角には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37905472
2016-04-15
用途:
備品

安価ですが、割れたのを取換えたらそのもの自体が高級感!!

1人が参考にしています
対象商品:
37905481
2016-02-03
用途:
コーナーキャップとして。

少量発注出来るのが有りがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
37905472
2015-11-15
用途:
設備の点検口

コーナー部が鋭がっていて危険でしたが、これで扱いやすくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする