AS-C30 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905481

 

AS-C30 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905481
AS-C30 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905481
AS-C30 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905481
AS-C30 コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業) 37905481

コーナーキャップAS-C型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)43
内容量1個注文コード37905481品番AS-C30
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。
1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。
接着剤や両面テープでの固定もできます。

用途1本溝用寸法A(mm)43寸法P(mm)18寸法W(mm)30適合(アルミフレーム)30×30 溝幅8mm材質ポリアミドブラック質量(g)14
注意
扉の角には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37905472
2016-04-15
用途: 備品

安価ですが、割れたのを取換えたらそのもの自体が高級感!!

1が参考にしています
対象商品 : 37905481
2016-02-03
用途: コーナーキャップとして。

少量発注出来るのが有りがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 37905472
2015-11-15
用途: 設備の点検口

コーナー部が鋭がっていて危険でしたが、これで扱いやすくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする