※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

96200CCP RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906023 96200CCP RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906023 96200CCP RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906023

RKパイプジョイントシステム ブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 37906023 品番 96200CCP
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クランプの丸穴にセットして使用します。
ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。
Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。

寸法A(mm)Φ12.25 寸法B(Φmm)18 寸法L(mm)30 材質ポリアミド ブラック タイプRタイプ 外径(Φmm)(クランプ側)18 適合パイプ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする