※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

96203CC RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906093 96203CC RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906093

RKパイプジョイントシステム ブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)(クランプ側)18 タイプRタイプ 注文コード37906093 品番96203CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は外径・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

クランプの丸穴にセットして使用します。
ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。
Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。

寸法A(mm)Φ16.25 寸法B(Φmm)18 寸法L(mm)30 材質ポリアミド ブラック タイプRタイプ 外径(Φmm)(クランプ側)18 適合パイプ径(Φmm)16
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする