※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

96208BCP RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906181 96208BCP RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906181 96208BCP RKパイプジョイントシステム ブッシュ LAMP(スガツネ工業) 37906181

RKパイプジョイントシステム ブッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 37906181 品番 96208BCP
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

クランプの丸穴にセットして使用します。
ブッシュの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。
Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。

寸法A(mm)20.25×20.25 寸法B(Φmm)30 寸法L(mm)45 材質ポリアミド ブラック タイプVタイプ 外径(Φmm)(クランプ側)30 適合パイプ径(Φmm)20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする