※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

963001BC RKパイプジョイントシステム インサート LAMP(スガツネ工業) 37906251 963001BC RKパイプジョイントシステム インサート LAMP(スガツネ工業) 37906251

RKパイプジョイントシステム インサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプVタイプ 注文コード37906251 品番963001BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

クランプの角穴にセットして使用します。
インサートの使用により、パイプ径の変更や、丸パイプと角パイプの交換などを可能にします。
Rタイプは丸パイプ用、Vタイプは角パイプ用です。

材質ポリアミド ブラック 寸法A(mm)20.25×20.25 適合パイプ径(Φmm)20×20 外径(mm)(クランプ側)30×30 タイプVタイプ
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする