棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
後付けできるので使い勝手が良い。本数が少量(4本程度)にしていただくと ロスがない。
様々な場所に、自由な高さに棚の設置が出来て便利です。
1本を4分割して使いましたが、若干フックの位置が変わるため棚柱の取り付け位置も変わってしまいました。イレギュラーな使用方法でしたが重宝しました。