※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-455 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 37906723 SP-455 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 37906723 SP-455 ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 37906723

ステンレス棚柱 SP型

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)455 注文コード37906723 品番SP-455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は寸法L・色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)57 寸法L(mm)455 取付穴数3 材質SUS304 仕上ヘアーライン オプション石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、石膏ピン取付工具 SK-JIG10-GN
注意
取付ビス別途

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38019755
2023-11-06
用途:
棚製作
製造業

非常に簡単に棚を作ることができるので、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
38019755
2024-01-27
用途:
棚の設置
サービス業

今回で2回目です。ベニア化粧板をカットして、棚の増設に利用してます。メモリもついてピン取り時はスムーズです。

対象商品:
38019755
2022-10-06
用途:
固定収納部の稼動棚化

品質は高い。固定ビスは3mm頭 長めのSUSビスで固定検討の場合はビスの確保が必要(ホームセンターには少ない)
L=1820で ビス10本必要

5人が参考にしています
対象商品:
38019755
2022-05-19
用途:
物置き
製造業

リビングにあった収納スペースが一気に使いやすくなりました。
2年以上経ちましたが、安定感も変わらず劣化もなしです。
気に入ったので、他の場所にも設置したいですが
小さいサイズが取扱終了になっているのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
38019755
2020-07-18
用途:
自宅の棚作り
教育・研究機関

ホームセンターより安く、すぐ届いて助かりました。品質もよいです。棚受けはサイズが合うものを注意して確認した方がよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38019755
2019-08-26
用途:
子供のランドセル整理棚

番号が入っているので左右の高さを合わせやすい。
半分に切って、上部と下部で使っても左右の番号を合わせる事ができたので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02124693
2019-07-01
用途:
収納棚の棚板受け
製造業

板金物ですが、精度良く出来ており、曲がり、バリ等も無く綺麗に出来ている。棚受けのスロットに番号が刻印されており、便利。

1人が参考にしています
対象商品:
38019764
2019-08-05
用途:
リフォーム住居の棚増設のため
建設業・工事業

木ねじで固定が可能でランダムに棚幅が設定でき、とても便利です。棚柱も通常片側2本設置のところ、3本平行に設置して、棚板の奥行き巾も調整することにより、棚からの取りやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする