5613-85 スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業) 37907055 5613-85 スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業) 37907055 5613-85 スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業) 37907055 5613-85 スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業) 37907055 5613-85 スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業) 37907055

スプリングドアクローザー 5613型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37907055 品番 5613-85
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

簡単に後付けができるドアクローザーです。
屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。
スプリングにより自動的にドアが閉まります。
軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)
ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。
推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。

付属品
十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)
十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
ブラック 適合扉質量(kg)最大40 用途軽量ドア用 種別屋外用 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-13
用途:
ドアの出入りに。
その他業種

バネの調整法が分かりにくい。本体のビスを外した時に下から金属棒が落下した。 
性能は問題ない。

対象商品:
37907046
2020-01-11
用途:
室内ドアが自動で閉まるようにするため
教育・研究機関

室内ネコのためにドアを少し開けておくのですが、ネコが部屋に入るたびにドアを全開してしまうので、完全に閉まらない緩いクローザーを求めていました。大変役に立っています。ただし、小さい角度(ネコがやっと入る程度)で開いたときは、力が弱くてドアがほとんど戻らないときがあります。もともと私の使用目的が特殊なので、製品としては優れていると思います。

対象商品:
37907055
2020-02-18
用途:
共有部分のドアの開放防止
教育・研究機関

屋外の共有ドアに後付出来るので良い.殆どのドア取り付け可.

3人が参考にしています
対象商品:
37907055
2018-07-04
用途:
フェンス扉
株式会社ケースリー 様 (建設業・工事業)

スリムなのにしっかりパワーが有り、取付も簡単に出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
37907055
2016-12-03
用途:
屋外門扉に使用
株式会社グラセック 様 (建設業・工事業)

お客様からのご相談で「ビルの屋外共用門扉にクローザーが付いておらず開いたままになる事が多く困っている」との事。
メーカー純正品は一般住宅用で全開位置で止まる機構が付いており現状に即さないためこの商品(屋外用)を採用し解決。
シンプルな構造で汎用性も高い上に低価格な良い商品です。
ただし、耐久性はまだ実証出来ていないので☆4個にしておきました。

対象商品:
37907055
2015-05-26
用途:
木製の門扉に使用したが、

木製の門扉は、結構重量があり、一個では、閉まるところまでは力が足りない状態でした。
そこで、追加で今日2個目の発注となりました。
バネが今一弱い感じです。
用途に書いてある通り、軽量のドアには良いでしょう。

一個使用時の閉まり方は、バネを最強にして、ドアを一番開いた状態から手を放すと、バネが効いてギリギリ閉まる感じ。
少し開けた状態からは、閉まること頃までは、行きませんでした。

5人が参考にしています
対象商品:
37907046
2014-03-19
用途:
ペットを飼っていて、ドアの開閉に困っている方にも

部屋で猫を飼っているため、猫さんが出入りする度にドアを全開にしやがるので、いちいち立ち上がってはドアを閉めていました。
夏場冬場の冷暖房時にはこれが本当に悩みの種でしたが、これをつけて解決しました。
強さを調節できるので、ふんわり1cmほど隙間の開いているゆるい状態でいい感じになりました。
(強く閉鎖する力に調整もできますが、我が家の場合ガチャリとドアのロックがかかってしまい、また立ち上がりドアノブを回して
あげないと猫が部屋から出れないため)

お値段はそこそこするので少し躊躇しましたが、買って大正解でした。
つくりは至ってシンプルですので耐久力はありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37907055
2014-06-19
用途:
仕切りドァー

バネの調節がもう少し確りしたいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする