※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1BQ140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37908298
品番
CS1BQ140-35A
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(A) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード